Aspiratori a secco e a umido,,ASBS 18-10 AS

Codice art.: 92604203010
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
Codice articolo 92604203010
EAN / GTIN 4014586895734
Codice del produttore 92604203010
Numero-L L00020 110424
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il flusso d’aria di rotazione assicura una forte potenza d’aspirazione senza interruzioni e di conseguenza una quantità di polvere sempre ridotta e un ambiente di lavoro pulito.
  • ,I diversi accessori e la lavorazione senza sacchetto raccoglipolvere permettono di eseguire diverse applicazioni a secco e a umido e aiutano a ottenere risultati perfetti.
  • ,Grazie alla sua struttura compatta e al peso ridotto, l’utensile è comodo da trasportare e può essere utilizzato nelle condizioni di lavoro più svariate .
  • ,Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • compatibilità batteria: Ioni di litio/ioni di litio Procore
  • interfaccia batteria: AMPShare 18 V.
  • Volume del serbatoio: 10 l
  • Peso senza batteria: 4,70 kg