Spessore del piano di lavoro GARANT GreenPlus 50 mm in bambù a incollatura incrociata, Profondità 750 mm, Lunghezza piano: 1000mm

Codice art.: 926001 1000
Prezzo per 1 Articolo (318,93 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
201 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sostenibilità GARANT GreenPlus
Lunghezza 1.000 mm
Profondità 750 mm
Spessore 50 mm
Materiale piano di lavoro Bambù
Rivestimento del piano di lavoro rettificate e oliate senza residui
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 926001 1000
EAN / GTIN 4062406215392
Codice del produttore 926001 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Profondità del piano 750 mm, spessore 50 mm: Con pre-fori sotto il piano per il fissaggio del corpo per cassetti e delle strutture portanti (componenti singoli Vario).

Download & documenti

Prodotti correlati