Adattatore

Codice art.: 92437
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 92437
EAN / GTIN 4020772092436
Codice del produttore 92437
Numero-L L30100 295
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

adattatori, per il fissaggio di singoli bracci di serraggio. Con fori conici e di collegamento. Lega di alluminio ad alta resistenza. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®, resistente alle particelle di saldatura.

Proprietà:

  • Dimensione: 32/40
  • B: 19
  • ØD: 8,5
  • ØD1: 14
  • ØD2: 7,0
  • H: 9,0
  • H1: 11,0
  • H2: 10
  • I: 25
  • L: 60
  • L1: 30
  • L2: 45
  • ØW: 16
  • peso: 50 g