Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di bit con inserto in espanso rigido, Numero degli utensili: 4

Codice art.: 923975 4

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Numero degli utensili 4
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923975 4
EAN / GTIN 4045197707758
Codice del produttore 923975 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto blu brillante mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Shadow Board GARANT n. art. 923210 Dim. 115. Gli Shadow Board dim. 176 possono essere dotati degli alloggiamenti in espanso rigido dim. 1/3 dei carrelli per officina GARANT (Parte 91).

Fornitura:

Alloggiamento in espanso rigido vuoto n. art. 923975 Dim. 0: 1 pz.
Fori per bit da 1/4 pollici, vuoti: 66 pz.
Raccordo GARANT con magnete n. art. 675050 Dim. 6,3: 1 pz.
Giravite portainserti GARANT per bit da ¼” con magnete n. art. 676653 Dimensioni 10; 30: cad. 1 pz.
Chiave a cricchetto GARANT per bit da ¼” n. art. 676690: 1 pz.