Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Unità d’illuminazione per Multifix, Lunghezza: 780mm

Codice art.: 923680 780

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workstation; Multifix
Altezza 40 mm
Lunghezza 780 mm
Profondità 60 mm
Altezza montato 82 mm
Profondità di montaggio 92 mm
Lunghezza corpo luci (cad. 2 pz.) 300 mm
Profondità corpo luci 30 mm
Potenza assorbita 18 W
Corrente di illuminazione 1.260 lm
Temperatura cromatica 4.000 K
Numero di interruttori On/Off 1
Tecnologia a LED si
Evita riflessi e sfarfallii si
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Plafoniera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923680 780
EAN / GTIN 4045197720481
Codice del produttore 923680 780
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Unità d’illuminazione completa di corpo luci e cavo di collegamento all’interruttore n. articolo 923405 ON/OFF o 923005 ON/OFF (spine industriali). Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, permette un buon riconoscimento dei colori grazie a intervalli spettrali equilibrati e a un’elevata nitidezza di profilo e contrasto. Temperatura cromatica / luce colorata 4000 K.
Angolare in lamiera di acciaio con scanalatura a T di attacco per montaggio su guida Multifix. Corpo dell'unità in lamiera d'acciaio tinta argento, esecuzione come descritto al n. art. 92 3602. L'unità può essere regolata in continuo ed è dotata di interruttore On/Off.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. La fonte di luce (lampadine LED) può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dal produttore.

Per:

Multifix n. art. 923205 da Dim. 1000.