{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Altezza banco da lavoro | 850 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 250 kg | |
| Spessore inserti | 50 mm | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Serie | vario; vario | |
| Altezza | 850 mm | |
| Lunghezza piano di lavoro | 1.000 mm | |
| Profondità piano di lavoro | 750 mm | |
| Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| ⌀ Ruota fissa | 125 mm | |
| ⌀ Ruota piroettante | 125 mm | |
| Materiale ruota | Poliuretano | |
| Numero dei cassetti | 0 | |
| Portata massima carrello | 250 kg | |
| Materiale piano di lavoro | Bambù | |
| ComfortClose | no | |
| Paraurti | no | |
| Maniglia trasportabile | no | |
| Abbassabile | no | |
| Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | si | |
| Peso | 45,3 kg | |
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |
| Codice articolo | 923501 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406118297 | |
| Codice del produttore | 923501 1000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |