Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Barra portaprese con 2 prese 250 V, Per modello: 2000

Codice art.: 923401 2000

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Tipo di corrente AC
Interruttore On/Off no
Tipo di prodotto Modulo di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923401 2000
EAN / GTIN 4045197686558
Codice del produttore 923401 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con cavo e collegamento a spina. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.

Per:

Piantane di supporto n. art. 923000. Montaggio a inserimento.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

I primi allacciamenti, nonché l’allacciamento di connettori maschi o femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!