{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro | 850-1050 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 350 kg | |
| Esecuzione regolazione dell’altezza | elettrico | |
| Spessore inserti | 50 mm | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Superficie utile dei cassetti in G | 20×20 | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Grado di protezione IP | IP 20 | |
| Serie | Ready-to-go | |
| Campo di regolazione dell’altezza | 850 mm - 1.050 mm | |
| Lunghezza piano di lavoro | 2.000 mm | |
| Profondità piano di lavoro | 750 mm | |
| Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
| Larghezza struttura portante | 1.900 mm | |
| Profondità struttura portante | 700 mm | |
| Altezza utile corpo per cassetti | 525 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 500 mm | |
| Profondità utile cassetti | 500 mm | |
| Cassetti larghezza utile in G | 20 | |
| Cassetti profondità utile in G | 20 | |
| Principio della regolazione dell’altezza | elettrico | |
| Regolazione dell’altezza in continuo | si | |
| Ingresso per tipo di connettore | F | |
| Tensione di alimentazione | 250 V | |
| Tensione nominale | 250 V | |
| Velocità di sollevamento | 9 mm/s | |
| Forza di sollevamento massima | 6.000 N | |
| Numero dei cassetti | 9 | |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
| ComfortClose | no | |
| Peso | 211,2 kg | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro |
| Codice articolo | 921607 2000/DE | |
| EAN / GTIN | 4062406086589 | |
| Codice del produttore | 921607 2000/DE | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |