Lamiera di sicurezza per postazione di lavoro, Adatto per profondità della postazione di lavoro: 800mm

Codice art.: 920350 800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
800
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per profondità della postazione di lavoro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza 700 mm
Adatto per profondità 800 mm
Tipo di prodotto Divisore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920350 800
EAN / GTIN 4062406119720
Codice del produttore 920350 800
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera anticesoiamento in robusta lamiera di acciaio. Da montare lateralmente alla postazione di lavoro, per eliminare il rischio di schiacciamento/cesoiamento su postazioni di lavoro disposte in serie.

Per:

Postazione di lavoro n. art. 920012920026.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.