Aspiratori a secco e a umido,FEIN Dustex 35 MX

Codice art.: 92031060000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 92031060000
EAN / GTIN 4014586883052
Codice del produttore 92031060000
Numero-L L00030 519
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Aspiratori a secco e a umido,FEIN Dustex 35 MX,Potente aspiratore professionale a secco/umido della classe di polvere M con fissaggio di differenti sistemi di valigetta, comprendente numerosi accessori

Proprietà:

  • Max. 1 380 W
  • flusso d'aria 4 320 l/min
  • Max. Pressione negativa massima 254 hPa
  • Volume del contenitore 35 l
  • Cavo con spina 7,5 m
  • Livello di pressione sonora 67 dB
  • Peso secondo EPTA 13,50 kg

Vantaggi:

  • Approvato per la raccolta di polveri pericolose per la salute di classe M
  • Le valigette degli utensili di vari sistemi possono essere facilmente posizionate e fissate alla testa di aspirazione
  • Trasporto ergonomico dell'intera unità composta da elettroutensile e aspiratore grazie alla maniglia di spinta, alla valigetta e all'attacco degli accessori
  • Aspirazione affidabile dei più diversi tipi di sporco, dai liquidi alle polveri fini. Con filtro plissettato piatto PES e spegnimento elettronico per eccellenti proprietà di aspirazione sul bagnato
  • Presa Autostart con ritardo di accensione per evitare picchi di potenza
  • Regolazione continua della potenza di aspirazione sull'aspirapolvere
  • Cavo di alimentazione di 7,5 m e tubo di aspirazione di 4 m assicurano un ampio raggio di lavoro
  • Funzione antistatica contro la carica statica durante il lavoro - elettrostaticamente dissipativa

Fornitura:

  • 1 impugnatura di spinta
  • 1 filtro a pieghe piatte PES
  • 1 sacchetto filtro in pile Premium
  • 1 tubo di aspirazione ES 4 m, Ø 35 mm
  • 1 presa per utensili con regolazione della potenza di aspirazione
  • 1 presa a gradini
  • 2 tubi di aspirazione (versione in metallo), 1 bocchetta combinata con inserti intercambiabili, 1 bocchetta per fessure, 1 spazzola di aspirazione, 1 curva

Prodotti correlati