Pinzetta a becchi incrociati universale 160 mm

Codice art.: 92 94 91
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
Tipo di prodotto Pinzetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 92 94 91
EAN / GTIN 4003773055006
Codice del produttore 92 94 91
Numero-L L70010 953
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tenuta autonoma: grazie alla propria forza elastica, queste pinzette sono comode per saldare componenti piccoli e piccolissimi
  • Per applicazioni che richiedono una funzione di auto-chiusura di alta precisione, come nella microscopia o per lavori di assemblaggio o saldatura di ultra-precisione
  • Ad esempio, per la saldatura di transistor, diodi a filo d'oro, ecc.
  • La perfetta simmetria della punta e l'equilibrio li rendono adatti a un'ampia gamma di applicazioni nell'industria dell'elettronica
  • L'acciaio inossidabile di alta qualità offre un'elevata durezza e un'ottima resistenza alla corrosione per una vasta gamma di ambienti atmosferici e diversi materiali corrosivi

Proprietà:

  • Superficie: opaca
  • Larghezza della punta (A): 1,3 mm
  • Larghezza della punta (B): 4,5 mm
  • Versione della punta della pinzetta: smussata
  • Resistente alla corrosione: sì
  • Resistenza agli acidi: Molto buona
  • Testato ESD: no
  • Testato VDE: no
  • Settori: Industria Elettronica Orologeria Gioielleria
  • Magnetico: non magnetizzabile (80%)
  • Comportamento: conduttivo
  • Smerigliato
  • Scanalato