{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Gamma colori | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
| Volume delle vasche | 400 l | |
| Altezza | 1.090 mm | |
| Lunghezza | 1.315 mm | |
| Larghezza | 900 mm | |
| Larghezza utile | 620 mm | |
| Altezza dei punti di carico con ruote | 735 mm | |
| Dimensione interna sedi forche altezza | 55 mm | |
| Dimensione interna sedi forche larghezza | 170 mm | |
| Sedi forche Dim. A | 170 mm | |
| Sedi forche Dim. D | 55 mm | |
| Distanza sedi forche B | 465 mm | |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 1 | |
| Numero ruote | 3 | |
| Portata | 300 kg | |
| Materiale ruota | Gomma piena | |
| Esecuzione rubinetto di scarico | Rubinetto di scarico con filtro | |
| Dotazione con lamiera forata | Inserto in lamiera forata | |
| Con sedi per forche | si | |
| Svuotamento a livello del suolo | si | |
| Saldata a tenuta di olio | si | |
| Peso | 85 kg | |
| Tipo di prodotto | Cassoni ribaltabili |
| Codice articolo | 919935 400 | |
| EAN / GTIN | 2050001936783 | |
| Produttore/persona responsabile | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |