Telaio mobile per pallet, Piano di carico Larghezza×Profondità: 1200X800mm

Codice art.: 919908 1200X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Piano di carico Larghezza×Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 300 mm
Larghezza 1.275 mm
Profondità 875 mm
Larghezza piano di carico 1.210 mm
Profondità piano di carico 810 mm
Altezza del piano di carico 245 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 160 mm
Portata 1.200 kg
Materiale ruota Gomma piena elastica
Maniglia trasportabile no
Peso 36 kg
Tipo di prodotto Telaio mobile per pallet

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919908 1200X800
EAN / GTIN 4045197684196
Codice del produttore 919908 1200X800
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta struttura con 4 angolari di presa in acciaio per l’alloggiamento di pallet e gabbie in rete metallica. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) in gomma piena elastica, mozzi su cuscinetti a rulli.

Uso:

Per l’alloggiamento di pallet di carico semplici e gabbie in rete metallica.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.