Carrello a ripiani con 4 piani di carico, Modello: 8313

Codice art.: 919880 8313
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Regolazione dell’altezza con passo: 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 100 mm
Modello 8313
Altezza 1.800 mm
Larghezza 1.369 mm
Profondità 809 mm
Larghezza piano di carico 1.200 mm
Profondità piano di carico 800 mm
Altezza piano di carico 1 269 mm
Altezza piano di carico 2 669 mm
Altezza piano di carico 3 1.069 mm
Altezza piano di carico 4 1.469 mm
Passo di regolazione dell’altezza 100 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 200 mm
Portata per ripiano 90 kg
Portata totale 600 kg
Materiale ruota TPE
Maniglia trasportabile si
Peso 97 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 919880 8313
EAN / GTIN 4017976083131
Codice del produttore 8313
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldato, pareti frontali con montanti in tubo d’acciaio distanziati di 130 mm. Piattaforme in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Fondo non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), pneumatici in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato.

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati