{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | 2502 | |
| Altezza | 990 mm | |
| Larghezza | 1.125 mm | |
| Profondità | 709 mm | |
| Larghezza piano di carico | 1.000 mm | |
| Profondità piano di carico | 700 mm | |
| Altezza del piano di carico | 270 mm | |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| ⌀ Ruota | 200 mm | |
| Portata | 600 kg | |
| Materiale ruota | TPE | |
| Peso | 30 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Tipo di prodotto | Carrelli da magazzino |
| Codice articolo | 919800 2502 | |
| EAN / GTIN | 4017976025025 | |
| Codice del produttore | 2502 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |