Occhiali a stanghetta uvex i-works ambra sv exc.

Codice art.: 9194365
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9194365
EAN / GTIN 4031101598789
Codice del produttore 9194365
Numero-L L01660 158
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • uvex i-works combina le migliori caratteristiche degli occhiali di sicurezza uvex. Il design leggero e sportivo e la lente panoramica assicurano un elevato livello di comfort anche se indossati per lunghi periodi. Grazie all’eccellente e durevole tecnologia di rivestimento uvex supravision excellence, uvex i-works offre un’assenza duratura di appannamento anche dopo ripetute pulizie. Le aste in bicomponente, piacevolmente morbide, assicurano una calzata confortevole e antiscivolo.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex i-works
  • Tipo di prodotto: Occhiali a stanghetta
  • Etichettatura della montatura: W 166 FT CE
  • Etichettatura Prefisso Lente: 2C-1,2
  • Tinta delle lenti: ambra
  • Proprietà di colorazione della lente: Miglioramento del contrasto
  • Colore (filtro) Lente: giallo
  • Trasmissione: 88%
  • Materiale telaio: Plastica
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 FT KN CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)