Occhiali a stanghetta uvex pheos argento specchiato 53%

Codice art.: 9192881
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9192881
EAN / GTIN 4031101497044
Codice del produttore 9192881
Numero-L L01660 583
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • uvex pheos non è solo un paio di occhiali di sicurezza: Con il loro look moderno e alla moda, sono un compagno gradito nella vita lavorativa di tutti i giorni. Dietro il design accattivante c’è una tecnologia innovativa per gli occhiali di sicurezza.: L’elemento centrale è la lente duosferica, che non solo offre un ampio campo visivo, ma è anche permanentemente antiappannamento all’interno grazie alla tecnologia di rivestimento uvex supravision di alta qualità. L’uvex pheos può essere ampliato per formare un set con un telaio e una fascia aggiuntivi, a seconda dell’area di applicazione.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex pheos
  • Tipo di prodotto: Occhiali a stanghetta
  • Etichettatura della montatura: W 166 FT CE
  • Etichettatura Prefisso Lente: 5-1,7
  • Tinta delle lenti: argento specchiato 53%
  • Proprietà di colorazione della lente: Riconoscimento del colore del segnale
  • Colore (filtro) Lente: grigio
  • Trasmissione: 53%
  • Materiale telaio: non applicabile
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 FTN CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)

Download & documenti

Prodotti correlati