Tavoli mobili T7, Modello: T74

Codice art.: 918540 T74
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello T74
Altezza 1.020 mm
Larghezza 980 mm
Profondità 509 mm
Larghezza piano di carico 850 mm
Profondità piano di carico 500 mm
Altezza piano di carico inferiore 195 mm
Altezza piano di carico centrale 522 mm
Altezza piano di carico superiore 850 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Portata piano di carico superiore 80 kg
Portata piano di carico centrale 80 kg
Portata massima 250 kg
Materiale ruota Superficie di scorrimento in poliuretano
Peso 45 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Tavoli mobili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 918540 T74
EAN / GTIN 4045197611864
Codice del produttore 918540 T74
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

3 piani di carico.
Piano intermedio fissabile a 3 altezze. Struttura saldata in acciaio, piattaforma in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite.
Impugnatura con inserto inHaptoprene® e polipropilene resistente agli urti. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con freno di stazionamento), con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli.

Accessori speciali:

Pannello in lamiera forata n. art. 918580. Non incluso nella fornitura.

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.