Occhiali a stanghetta uvex i-5 grigio, protezione saldatura 1,7 inf. plus

Codice art.: 9183041
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali da saldatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9183041
EAN / GTIN 4031101939940
Codice del produttore 9183041
Numero-L L01660 578
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Massima sicurezza grazie a un design innovativo e moderno: Con il suo paraluce e il paraschiena a X, uvex i-5 protegge gli occhi in modo particolarmente affidabile, in ogni situazione. Le caratteristiche sofisticate assicurano un comfort di prima classe anche durante i periodi di utilizzo più lunghi.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex i-5
  • Tipo di prodotto: Occhiali a stanghetta
  • Etichettatura della montatura: W 166 FT CE
  • Etichettatura Prefisso Lente: 1,7
  • Tinta delle lenti: protezione grigia per la saldatura 1,7
  • Proprietà di colorazione della lente: Perfetta percezione dei colori secondo i filtri di protezione solare uvex/riconoscimento dei colori del segnale
  • Colore (filtro) Lente: grigio
  • Trasmissione: 50%
  • Materiale telaio: Plastica
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 FT KN CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)