• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Carrello per officina con cassetti ad estrazione totale, Numero dei cassetti: 8

Codice art.: 916310 8

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 40
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Altezza 950 mm
Larghezza 720 mm
Profondità 464 mm
Larghezza utile cassetti 530 mm
Profondità utile cassetti 390 mm
Numero dei cassetti 8
Peso 74 kg
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 916310 8
Codice del produttore 916310 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Oltre a un solido ripiano in acciaio con inserto in X-ABS, il carrello portautensili è predisposto per il montaggio della morsa da banco n. art.967100 Dim.120.

Fornitura:

Incluse suddivisioni:
ogni cassetto da 60 mm è fornito con 2 pareti fessurate;
ogni cassetto da 120 mm è fornito con 1 parete fessurata.

Verniciatura:

Bicolore esecuzione termoverniciata, argento con blu acciaio RAL 5011.

Prodotti correlati