Leva di serraggio

Codice art.: 91603
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 91603
EAN / GTIN 4020772091606
Codice del produttore 91603
Numero-L L30100 323
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Braccio di tensionamento, per morsetti girevoli con protezione saldatura N. 6829W.
Lega alluminio ad alta resistenza, nera. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®, resistente alle particelle di saldatura. Pronto per l’installazione con filettatura attacco per vite di serraggio N. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 50
  • C: 25
  • ØD: 12,5
  • ØD2: 6,4
  • E: 23,25
  • F: 65,0
  • H: 12,0
  • I: 25
  • L: 105,0
  • M: M10
  • L2: 46,5
  • N: 10
  • ØW: 20
  • peso: 144 g