Supporto L-BOXX® per Cargo Scooter, Modello: 1

Codice art.: 915663 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 35 mm
Lunghezza 460 mm
Larghezza 400 mm
Materiale Lamiera di acciaio
Peso 1,5 kg
Tipo di prodotto Alloggiamento scatole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 915663 1
EAN / GTIN 4069515040327
Codice del produttore 915663 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in lamiera di acciaio da avvitare sul piano in bambù del Cargo Scooter. La L-BOXX® può essere innestata sul supporto in modo tale che non possa scivolare sul piano di carico e che possa essere trasportata in modo sicuro. Le L-BOXX® possono essere impilate fino a un’altezza di 700 mm.

Per:

L-BOXX® n. art. 693330, 693335, 693337, 693345.

Verniciatura:

Versione argento, termoverniciata.