• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cassettiera per Cargo Scooter, 20×16G, Numero dei cassetti: 3

Codice art.: 915660 3
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (160,53 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 20
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Cassetti con apertura differenziata: a una mano
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×16
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 20 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza 500 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 500 mm
Larghezza utile 500 mm
Profondità utile 400 mm
Cassetti larghezza utile in G 20
Cassetti profondità utile in G 16
Numero dei cassetti 3
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 915660 3
EAN / GTIN 4069515040303
Codice del produttore 915660 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cassettiera per Cargo Scooter con robusto corpo in lamiera di acciaio. Cassetti a estrazione totale con portata di 20 kg, maniglioni in alluminio con cartellini per l’individuazione del materiale sostituibili e riscrivibili. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro nel frontalino serratura.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 125, 200

Fornitura:

Rialzo del cassetto con piastra di montaggio per Cargo Scooter.

Verniciatura:

Versione bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016