Descrizione:
Morsetto oscillante, pneumatico, versione a blocco, a doppia azione.
L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®. Pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Include un bullone e un anello elastico per facilitare la regolazione della posizione del braccio tenditore.
Possibilità di fissaggio:
- Attraverso un foro trasversale sul lato anteriore o posteriore
- Dall’alto con viti a esagono cavo ISO 4762 lunghe (DIN 912)
- Dal basso nei fori filettati
Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6829SP
- Vite di serraggio n. 6880
Proprietà:
- Dimensione: 63
- a destra
rotazione
: Sì - sinistra
rotazione
: - - F3: 1,10 kN
- Filettatura di connessione
per
Vite di pressione: M12 - peso: 1150 g
- Dimensione: 63
- C: 60
- ØD2: 10,5
- D3: M12
- ØD4: 10,5
- E: 52,5
- F: 90
- H: 106
- H1: 162
- H2: 100
- H3: 30
- H4: 36
- H5: -
- H7: 28
- H8: 53,0
- Dimensione: 63
- I: 25
- K: 10,0
- M: 80
- M1: 30,0
- N: 100
- O: M10
- P: 80
- R: G1/8
- T8: 8,5
- ØW: 20
- Ø pistone
: 63 - Corsa di serraggio Y*: 15,0
- Corsa: 31,0