Pannello forato su un lato per ToolTruck, Altezza utile: 950mm

Codice art.: 914855 950
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serie ToolTruck
Altezza 950 mm
Pannello forato altezza 950 mm
Pannello forato larghezza 1.025 mm
Campo d’impiego Banco portautensili
Tipo di prodotto Pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914855 950
EAN / GTIN 4045197894014
Codice del produttore 914855 950
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coppia di piantane di supporto in tubo di acciaio 25×25 mm con pannello forato in lamiera di acciaio (□ 9×9 mm con passo da 37 mm), termoverniciato in argento.
Pannello forato su un lato, pannello in lamiera di acciaio liscio sul secondo lato.

Per:

Fornitura:

Pannello forato in lamiera di acciaio inclusa coppia di piantane di supporto.

Download & documenti

Prodotti correlati