Carrello per officina con 7 cassetti, Numero dei cassetti: 7

Codice art.: 914710 7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 15
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 75
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 15 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 75 %
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza 1.005 mm
Larghezza 720 mm
Profondità 450 mm
Larghezza utile cassetti 530 mm
Profondità utile cassetti 410 mm
Numero dei cassetti 7
Peso 50,3 kg
Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914710 7
EAN / GTIN 4045197892348
Codice del produttore 914710 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La solida struttura in lamiera di acciaio del carrello portautensili è dotata di ripiano in ABS e di maniglia. Il cassetto si sblocca sollevandolo.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Fornitura:

Inclusi divisori. 12 listelli di separazione da 410 mm.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata. Grigio chiaro RAL 7035 e grigio antracite RAL 7016.

Nota:

Adatta per inserti in espanso rigido nelle Dim. 16×20G e 8×20G del Gruppo 95. Gli inserti in espanso rigido GARANT hanno dimensioni leggermente minori rispetto al cassetto HOLEX.

Warning:

Uso previsto
  • Per l’esecuzione di lavori mobili in loco.
  • Per uso privato e industriale.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Mensola per la custodia di pezzi e utensili.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sul carrello per officina. Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non sottoporre a urti i carrelli per officina.

Download & documenti

Prodotti correlati