Occhiali a mascherina incolore sv exc.

Codice art.: 9143267
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9143267
EAN / GTIN 4031101933139
Codice del produttore 9143267
Numero-L L01660 673
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • L’uvex i-guard+ fa parte della nuova gamma uvex i-range, l’innovativa gamma di occhiali di sicurezza 3 in 1 con prodotti adatti a quasi ogni rischio e area di lavoro. Gli occhiali full-vision con archetto offrono una maggiore resistenza meccanica e sono ideali per i lavori più impegnativi. La ventilazione indiretta garantisce una ventilazione ottimale all’interno: La collaudata tecnologia di rivestimento uvex supravision garantisce che le lenti non si appannino anche durante le attività più impegnative e che la visione sia sempre ottimale.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex i-guard+
  • Tipo di prodotto: Occhiali a tutto campo
  • Etichettatura della montatura: W 166 34 B CE
  • Etichettatura Prefisso Lente: 2C-1,2
  • Tinta delle lenti: incolore
  • Proprietà di colorazione della lente: Nessuna proprietà speciale
  • Colore (filtro) Lente: incolore
  • Trasmissione: 91%
  • Materiale telaio: Plastica
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 B KN CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)

Download & documenti

Prodotti correlati