Occhiali a stanghetta incolore sv exc.

Codice art.: 9143266
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9143266
EAN / GTIN 4031101933122
Codice del produttore 9143266
Numero-L L01660 11
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • L’uvex i-guard fa parte della nuova gamma uvex i-range, l’innovativa gamma di occhiali di sicurezza 3in1 con prodotti adatti a quasi ogni rischio e area di lavoro. Grazie alla sua montatura altamente flessibile, uvex i-guard offre una protezione ottimale e si adatta individualmente a un’ampia varietà di forme del viso. Gli occhiali di forma ergonomica offrono una protezione affidabile contro liquidi e particelle, in conformità alle classificazioni 3 e 4 della norma EN 166. L’uvex i-guard è dotato della collaudata tecnologia di rivestimento uvex supravision e offre una protezione UV400. L’uvex i-guard soddisfa quindi tutti i requisiti professionali ed è un compagno affidabile nella vita lavorativa quotidiana.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex i-guard
  • Tipo di prodotto: Occhiali a stanghetta
  • Etichettatura della montatura: W 166 34 F CE
  • Etichettatura Prefisso Lente: 2C-1,2
  • Tinta delle lenti: incolore
  • Proprietà di colorazione della lente: Nessuna proprietà speciale
  • Colore (filtro) Lente: incolore
  • Trasmissione: 91%
  • Materiale telaio: Plastica
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 F KN CE
  • Protezione UV: UV400
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)

Download & documenti

Prodotti correlati