Morsetto oscillante, pneumatico, versione a blocco

Codice art.: 91405
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 91405
EAN / GTIN 4020772091408
Codice del produttore 91405
Numero-L L30100 378
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto oscillante, pneumatico, versione a blocco, a doppia azione.
L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®. Pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale. Include un bullone e un anello elastico per facilitare la regolazione della posizione del braccio tenditore.

Possibilità di fissaggio:
- Attraverso un foro trasversale sul lato anteriore o posteriore
- Dall’alto con viti a esagono cavo ISO 4762 lunghe (DIN 912)
- Dal basso nei fori filettati

Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6829SP
- Vite di serraggio n. 6880

Proprietà:

  • Dimensione: 16
  • a destra
    rotazione
    : -
  • sinistra
    rotazione
    : Sì
  • F3: 0,06 kN
  • Filettatura di connessione
    per
    Vite di pressione: M 4
  • peso: 300 g
  • Dimensione: 16
  • C: -
  • ØD2: 4,3
  • D3: M 5
  • ØD4: 4,3
  • E: 30,0
  • F: 41
  • H: 76
  • H1: 105
  • H2: 70
  • H3: 15
  • H4: 26
  • H5: 21
  • H7: 11
  • H8: 51,0
  • Dimensione: 16
  • I: 12
  • K: 13,0
  • M: 31
  • M1: 21,0
  • N: 42
  • O: M 5
  • P: 28
  • R: M 5
  • T8: 4,5
  • ØW: 8
  • Ø pistone
    : 16
  • Corsa di serraggio Y*: 8,5
  • Corsa: 17,5