Carrelli per magazzino ESD

Codice art.: 91202
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 91202
EAN / GTIN 4017976745053
Codice del produttore 91202
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • assemblato

Descrizione:

  • Versione elettricamente conduttiva.
  • Tubolare e profilato di acciaio saldato, elettricamente conduttivo, verniciato a polvere, grigio ardesia RAL 7015.
  • Struttura a vite e a innesto.
  • Ripiano in pannelli di materiale derivato dal legno elettricamente conduttivo secondo la norma DIN 68765, grigio chiaro.
  • 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, ruote con gomme in TPE-ESD (elastomero termoplastico), elettricamente conduttive, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda di precisione.
  • Il massimo del comfort: pochissima resistenza durante avviamento, scorrimento e orientamento.
  • Corsa silenziosa su pavimenti regolari.
  • Le gomme non lasciano segni (antitraccia).
  • Ruote girevoli con freno.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 300
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 600
  • Altezza della superficie di carico (mm): 206
  • Lunghezza totale (mm): 1250
  • Larghezza totale (mm): 600
  • Altezza totale (mm): 910
  • Gomme: TPE-ESD
  • Dimensione ruota (mm): 125 x 32