Morsetto orizzontale con blocco di sicurezza, nero

Codice art.: 90662
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 90662
EAN / GTIN 4020772090661
Codice del produttore 90662
Numero-L L30100 266
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con blocco di sicurezza, nero, per posizione di bloccaggio e posizione aperta.
Con braccio di sostegno aperto e piede aperto in posizione verticale.

Finitura nera opaca. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura nero ergonomico, resistente all’olio, con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Peso: 350 g
  • Dimensione: 3
  • A: 8,0
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 34,5
  • F: 16,5
  • H: 34
  • H1: 65
  • H2: 86
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 206,0
  • M: 22,5-27,5
  • M1: 27
  • N: 46,5
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°