Mandrini per mole troncatrici S6/H13/L52

Codice art.: 905336
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Morsa con platorello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 905336
EAN / GTIN 8024406524818
Codice del produttore 905336
Numero-L L50140 2526
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questa flangia di serraggio DI ALTA QUALITÀ consente il serraggio di dischi compatti in piccoli diametri su smerigliatrice diritta. Sono garantite facilità di utilizzo e la massima sicurezza per l’utente. Si prega di notare il n . giri massimo consentito.

Proprietà:

  • Forma: 100 SS 00597 Utensile di smerigliatura R/3
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : Unità di imballaggio = 1 pz.
  • Diametro: 6 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Per il montaggio su smerigliatrice diritta
  • Semplicità di utilizzo

Uso:

  • Consente di bloccare in modo semplice e sicuro i compact disc su smerigliatrice diritta
  • 846442 S6/H6/M6 SS174
  • 905336 S6/H13/L52 SS597