Morsetto verticale con impugnatura rosso e blocco di sicurezza

Codice art.: 90399
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 90399
EAN / GTIN 4020772090395
Codice del produttore 90399
Numero-L L30100 253
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto verticale con impugnatura rosso e blocco di sicurezza, per posizione di bloccaggio e posizione aperta.
Con braccio di supporto solido e piede orizzontale.

Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Morsetto di sicurezza con protezione per le dita.
Completo di vite a pressione zincata temprata
N. 6890 e manicotto per saldatura.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vite di pressione: M8x45
  • peso: 470 g
  • Dimensione: 3
  • A: 6
  • B: 81
  • C: 20
  • D: 7,1
  • E: 43
  • F: 19
  • H: 48,0
  • H1: 186
  • HW min: 0
  • HW max: 12
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°