Descrizione:
Le spazzole PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio. Sono perfette per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, nonché per la preparazione delle superfici e la finitura di precisione. Questi strumenti si rivelano particolarmente efficaci nella pulizia dell’interno dei tubi. Le diverse versioni delle spazzole sono ideali per un’ampia gamma di compiti, da quelli più delicati (DW - ondulata) a quelli più grossolani (DZ - annodata); quest’ultima si diffonde a seconda della velocità selezionata e può quindi lavorare una vasta gamma di diametri di fori. Inoltre, la versione DZ annodata si distingue per la massima durata e robustezza.
Proprietà:
- Forma: 52P SPAZZOLE DZ
- Materiali adatti: acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SZ 0,35 mm
- Dimensioni (D x H - GE x I): 19 x 28 - 6 x 68 mm
- Diametro del contenitore: 19 mm
- Un utensile per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- Particolarmente adatto per le aree difficili da raggiungere grazie alla sua forma
- Utensile universale con massima durata
- Il filo di tipo DZ si espande a seconda della velocità e può quindi lavorare su fori di diverso diametro
- Filo d’acciaio temprato e resistente SZ per una maggiore durata e robustezza
Uso:
- Per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, per la pulizia dei cordoni di saldatura e per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio.
- Specialmente per la pulizia dell’interno dei tubi
Raccomandazioni:
- Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e sporco leggero
- Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso o per la rimozione di vernici e smalti.
Particolarità:
- Utilizzo versatile
- Migliore durata di vita
- Diverse forme di filo