Mini smerigliatrice ∙ 150 mm

Codice art.: 9032M-36
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
Tipo di prodotto Levigatrice diritta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9032M-36
EAN / GTIN 4000896209606
Codice del produttore 9032M-36
Numero-L L60140 4220
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Precisione di lavoro con platorelli da 3 mm e 6 mm, anche in condizioni limitate
  • Funzionamento silenzioso: il tubo di scarico integrato rimuove l'aria di scarico dal pezzo da lavorare e smorza il suono
  • Forma sottile
  • Mandrino da 6 mm con adattatore da 3 mm per il montaggio di entrambe le dimensioni del platorello
  • Lunghezza utensile: 150 mm
  • Diametro utensile: 22,2 mm
  • Lunghezza tubo: 1500 mm
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 5 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 85.8 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 1.80 m/s2
  • Mandrino: 6
  • Potenza watt: 224 Watt
  • Dimensioni / Lunghezza: 150 mm
  • Peso netto (kg): 0.38 kg
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 78.7 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 30000
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 43.7 l/min (0.7 l/sec)

Prodotti correlati