Supporti di foratura magnetici,,MBS 25 F

Codice art.: 90322223000
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
Codice articolo 90322223000
EAN / GTIN 4014586895482
Codice del produttore 90322223000
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzabile universalmente per forare, maschiare, alesare e svasare.
  • ,Regolazione di precisione del centro di foratura per il comodo allineamento della macchina.
  • ,Ideale per l'impiego di utensili di foratura di grandi dimensioni grazie alla guida doppia del motore.
  • ,Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
  • ,Serbatoio refrigerante integrato con tubo flessibile.
  • ,Elevata forza di tenuta magnetica.
  • ,Altezza delle slitte regolabile senza chiavi di servizio.

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 100W
  • Presa max: 16A
  • Per collo di serraggio Ø: 53 mm
  • Punte elicoidali max. Ø: 25 mm
  • Maschiatura: M 20
  • Abbassamento max. Ø: 50 mm
  • Sfregamento max. Ø: 25 mm
  • Corsa: 145 mm
  • Gamma corsa totale: 290 mm
  • gamma di regolazione colonna di foratura: 6 mm
  • ambito di inclinazione colonna di foratura: 7°
  • Forza di tenuta del magnete: 14 000 N.
  • Dimensioni della base magnetica: 205 x 95 mm
  • Cavo con spina: 4 m
  • peso secondo EPTA: 12,50 kg