Mini avvitatore a cricchetto ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ 150 mm

Codice art.: 9021P-2
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
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9021P-2
EAN / GTIN 4000896184545
Codice del produttore 9021P-2
Numero-L L60140 3331
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Forma corta
  • Per serraggio manuale con coppie > 260 Nm
  • La testa completamente chiusa impedisce la penetrazione di trucioli o altro
  • Vibrazioni ridotte
  • Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″)
  • Spina di connessione: Dimensione nominale 7,2 (inclusa)
  • Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
  • Pressione di esercizio (bar): 6.3
  • Livello di potenza acustica (in pressione di esercizio): 103 db(A) Lp W
  • Accelerazione delle vibrazioni: 3.90 m/s2
  • Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)
  • Impugnatura con isolamento dal freddo
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 150 mm
  • Peso netto (kg): 0.5 kg
  • Coppia di serraggio massima: 54 Nm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 92 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 300
  • Fabbisogno d'aria [l/min]: 103 l/min (1.7 l/sec)

Prodotti correlati