Tubo flessibile per l'aria compressa Euro 6 mm x 11 mm / 5 m

Codice art.: 901054908
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 901054908
EAN / GTIN 4003665361451
Codice del produttore 901054908
Numero-L L01750 1394
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per tutti i normali tipi di impiego
  • Con attacco rapido e nipplo

Proprietà:

  • Versione: Con attacco rapido e nipplo
  • Ø esterno: 11 mm
  • Ø interno: 6 mm
  • Lunghezza: 5 m.
  • Max. Pressione: 20 bar
  • Profilo: Euro