Punti metallici 90/25 CNK

Codice art.: 901053812
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
Tipo di prodotto Morsetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 901053812
EAN / GTIN 4003665360317
Codice del produttore 901053812
Numero-L L01750 657
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Resinati
  • Galvanizzati

Proprietà:

  • Larghezza: 5,8 mm
  • Adatto per: Kombi 32 / Kombi 40/50 / KG 90/25 / KG 90/40
  • Lunghezza complessiva: 25 mm
  • Tipo di pinza: Tipo 90
  • unità di vendita: 2000