Inserto chiave a bussola per avvitatori ad impulso ∙ Ad esagono ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 17 ∙ 38 mm

Codice art.: 900S-17
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 900S-17
EAN / GTIN 4000896044238
Codice del produttore 900S-17
Numero-L L60140 2771
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: 17 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 38 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 26.2 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 30 mm
  • Peso netto (kg): 0.13 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Download & documenti

Prodotti correlati