Pezzo di ingrandimento ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ 49 mm

Codice art.: 9007S-1
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
Tipo di prodotto Prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9007S-1
EAN / GTIN 4000896043217
Codice del produttore 9007S-1
Numero-L L60140 2263
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pezzo di ingrandimento Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice Attacco 12,5 = 12″ → Attacco quadro esterno Presa di forza 20 = 34
  • Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
  • Superficie: fosfatata, lubrificata
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 49 mm
  • Peso netto (kg): 0.17 kg
  • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Download & documenti

Prodotti correlati