PlastiCut® Tagliatubi per guaine protettive e tubi flessibili in plastica rinforzata con fibra di vetro 185 mm

Codice art.: 90 20 185
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
Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 90 20 185
EAN / GTIN 4003773067122
Codice del produttore 90 20 185
Numero-L L70010 992
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per tagliare tubi rigidi di plastica a parete sottile (ad es. tubi rivestiti per l’elettroinstallazione) e tubi flessibili - anche con rinforzo in fibra - in resina sintetica e gomma fino al Ø 25 mm
  • non adatta per tagliare cavi
  • Con molla di ritorno e nottolino di arresto

Proprietà:

  • Capacità di taglio (diametro): Ø 25 mm
  • Lunghezza del bordo di taglio mm: Ø 25 mm
  • in robusta plastica rinforzata con fibre di vetro
  • cromato

Download & documenti

Prodotti correlati