Aspiratore industriale IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

Codice art.: 9.990-903.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9.990-903.0
EAN / GTIN 4066529164124
Codice del produttore 9.990-903.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Aspiratore industriale entry-level extra basso e compatto IVR 35/24-2 Sc Me M ACD con tecnologia di filtraggio in classe di polvere M, che garantisce l’aspirazione sicura di piccole quantità di trucioli fini e di polveri combustibili e pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Il design robusto e l’ingombro ridotto dell’aspirapolvere assicurano una lunga durata nelle difficili operazioni industriali quotidiane. Con 2 potenti motori bypass, l’apparecchio è ideale per la pulizia di manutenzione in officine o capannoni di produzione. Un filtro a tasche rinforzato internamente con un’ampia superficie filtrante (1,4 m²) e un’efficace pulizia del filtro, nonché un sistema di pre-separazione a ciclone, garantiscono una raccolta affidabile delle polveri sottili. Il contenitore di raccolta in acciaio inox è collegato all’aspirapolvere grazie a un meccanismo di abbassamento pratico e facile da usare. L’isolamento acustico intelligente combina un rumore di lavoro piacevole con prestazioni potenti. Grazie alle ruote di alta qualità e alle dimensioni ridotte, l’IVR 35/24-2 Sc Me M ACD convince per l’eccezionale mobilità e la massima flessibilità d’uso.

Proprietà:

  • Dimensioni (L × W × H): 740 x 580 x 1105 mm
  • ACD Applicato per polveri combustibili (adatto per polveri combustibili): Per un’aspirazione sicura ed economica di polveri combustibili.
  • ACD Applicato per polveri combustibili (adatto per polveri combustibili): Conforme alla norma IEC 60335-2-69.
  • Dimensione nominale del raccordo: DN 50
  • Capacità di aspirazione: 2,4kW
  • Dotato di 2 motori di soffiaggio molto silenziosi: Per una potente potenza di aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
  • Dotato di 2 motori di soffiaggio molto silenziosi: Soffianti commutabili separatamente per una potenza di aspirazione personalizzata a seconda delle esigenze.
  • Dotato di 2 motori di soffiaggio molto silenziosi: La testa di azionamento molto silenziosa garantisce un’espulsione uniforme dell’aria di raffreddamento.
  • Dotato di un grande filtro a tasche: Per la raccolta sicura di solidi e polveri fino alla classe di polveri M.
  • Dotato di un grande filtro a tasche: Per un’aspirazione sicura ed economica di polveri combustibili.
  • Dotato di un grande filtro a tasche: La speciale geometria del filtro impedisce ai solidi aspirati di rimanere intrappolati.
  • Capacità del contenitore: 35 l
  • Materiale del contenitore: acciaio inossidabile
  • Particolarmente robusto, particolarmente flessibile: Con pratico ugello di aspirazione/piegatura del tubo mobile.
  • Particolarmente robusto, particolarmente flessibile: Nonostante il design molto compatto, con numerose opzioni per il trasporto degli accessori.
  • Particolarmente robusto, particolarmente flessibile: Apparecchio e telaio estremamente robusti con pareti spesse.
  • Ordine dell’unità: PCE
  • Area del filtro Filtro principale: 1,4 m²
  • Comoda pulizia manuale del filtro: Può essere facilmente azionata con una leva ergonomica, se necessario.
  • Comoda pulizia manuale del filtro: Prolunga la durata del filtro e riduce i costi di manutenzione.
  • Comoda pulizia manuale del filtro: Risultati di pulizia identici, indipendentemente dallo sforzo richiesto.
  • Volume d’aria: 144 / 520 l/s / m³/h
  • Livello di pressione sonora: 68 dB(A)
  • Classe di polvere filtro principale: M
  • Tipo di alimentazione: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vuoto: 235 / 23 mbar / kPa
  • Diametro nominale dell’accessorio: DN 50 / DN 40

Vantaggi:

  • ACD Applicato per polveri combustibili (adatto per polveri combustibili)
  • Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
  • Dotato di 2 motori di soffiaggio molto silenziosi
  • Comoda pulizia manuale del filtro
  • Dotato di un grande filtro a tasche

Uso:

  • Per piccole quantità di polveri combustibili e pericolose (AGW ? 0,1 mg/m³)

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello