Descrizione:
L’aspiratore industriale Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc è adatto per aspirare e separare refrigeranti, emulsioni lubrificanti, acqua o olio con corpi solidi (ad es. trucioli metallici). I trucioli aspirati possono essere raccolti in un cestello per trucioli, mentre il liquido viene reimmesso nel circuito tramite un tubo di scarico. Opzionalmente, lo svuotamento può essere effettuato anche con un carrello inclinabile. Il livello di riempimento attuale è sempre visibile attraverso il tubo di svuotamento. L’aspirazione avviene tramite un tubo flessibile ruotabile di 360° sulla testa di aspirazione. Ciò consente di aspirare facilmente lo sporco intorno all’aspirapolvere senza che i tubi si aggroviglino. Un interruttore meccanico di spegnimento del livello di riempimento integrato protegge l’aspirapolvere da un riempimento eccessivo. Con 1,2 kW, l’IVR-L 65/12-1 Tc è un apparecchio entry-level per l’aspirazione di liquidi e/o trucioli. La testa di azionamento è in parte realizzata in materiale riciclato.
Proprietà:
- Dimensioni (L × W × H): 737 x 532 x 1326 mm
- Dimensione nominale del raccordo: DN 50
- Capacità di aspirazione: 1,2kW
- Dotato di un motore soffiante silenzioso: Dispositivo molto compatto e maneggevole con motore di soffiaggio.
- Dotato di un motore soffiante silenzioso: La testa di azionamento molto silenziosa garantisce un’espulsione uniforme dell’aria di raffreddamento.
- Dotato di filtro superficiale compatto di classe di polvere L: Impedisce in modo affidabile l’ingresso di particelle grossolane nelle turbine di aspirazione.
- Capacità del contenitore: 65 l
- Materiale del contenitore: acciaio
- Ordine dell’unità: PCE
- Telaio ergonomico inclinabile: Sistema sofisticato per uno svuotamento sicuro, manuale e senza sforzo.
- Telaio ergonomico inclinabile: Il sistema di telai consente uno svuotamento ergonomico con ribaltamento grazie a un meccanismo roll-off.
- Telaio ergonomico inclinabile: Svuotamento facile e veloce del contenitore: basta inclinare all’indietro e il gioco è fatto.
- Area del filtro Filtro principale: 0,25 m²
- Elevata robustezza, flessibilità e modularità: Apparecchio e telaio estremamente robusti con pareti spesse.
- Elevata robustezza, flessibilità e modularità: Attacco del tubo flessibile girevole con curva del tubo che può essere ruotata fino a 360°.
- Elevata robustezza, flessibilità e modularità: Disponibile come opzione con protezione anti-tracimazione, cestello di filtraggio o supporto per accessori.
- Volume d’aria: 72 / 260 l/s / m³/h
- Classe di polvere filtro principale: L
- Tipo di alimentazione: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vuoto: 235 / 23,5 mbar / kPa
- Diametro nominale dell’accessorio: DN 50 / DN 40
- Protezione affidabile contro il traboccamento: Un galleggiante impedisce efficacemente il traboccamento del serbatoio di raccolta.
- Protezione affidabile contro il traboccamento: Tubo flessibile trasparente per controllare la quantità di liquido raccolto.
- Protezione affidabile contro il traboccamento: Il tubo flessibile viene utilizzato anche per facilitare lo svuotamento.
Vantaggi:
- Telaio ergonomico inclinabile
- Protezione affidabile contro il traboccamento
- Elevata robustezza, flessibilità e modularità
- Dotato di un motore soffiante silenzioso
- Dotato di filtro superficiale compatto di classe di polvere L