Descrizione:
Durevole, robusto, compatto, mobile: Il nostro aspirapolvere industriale di fascia media a 2 motori IVM 40/24-2 M ACD per l’aspirazione universale di solidi combustibili fini e grossolani al di fuori di una zona ATEX. Questo affidabile dispositivo funziona in modalità monofase, con ciascuno dei 2 motori controllabili singolarmente. Il grande filtro stellare in PTFE certificato di classe di polvere M può essere pulito in modo semplice, comodo e affidabile grazie al sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, senza dover spegnere l’aspiratore. Il contenitore del filtro e il contenitore di raccolta dell’aspirapolvere industriale sono realizzati in acciaio inox resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio robusto e dotato di grandi ruote per un facile trasporto.
Proprietà:
- Dimensioni (L × W × H): 645 x 655 x 1150 mm
- ACD Applicato per polveri combustibili (adatto per polveri combustibili): Per un’aspirazione sicura ed economica di polveri combustibili.
- ACD Applicato per polveri combustibili (adatto per polveri combustibili): Conforme alla norma IEC 60335-2-69.
- Dimensione nominale del raccordo: DN 70
- Capacità di aspirazione: 2,3kW
- Dotato di 2 motori di ventilazione: Per una potente potenza di aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
- Dotato di 2 motori di ventilazione: Soffianti commutabili separatamente per una potenza di aspirazione personalizzata a seconda delle esigenze.
- Dotato di un grande filtro a stella: Per la raccolta sicura di solidi e polveri fino alla classe di polveri M.
- Dotato di un grande filtro a stella: Adatto anche per grandi quantità di polvere.
- Capacità del contenitore: 40 l
- Materiale del contenitore: acciaio inossidabile
- Ordine dell’unità: PCE
- Area del filtro Filtro principale: 1,5 m²
- Filtro principale: Filtro a stella
- Volume d’aria: 106 l/s
- Livello di pressione sonora: 77 dB(A)
- Classe di polvere filtro principale: M
- Classe di polvere M: Apparecchio completo testato in conformità alla norma DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
- Tipo di alimentazione: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vuoto: 225 mbar
- Accessori in dotazione: no
- Diametro nominale dell’accessorio: DN 50 / DN 40
Vantaggi:
- ACD Applicato per polveri combustibili (adatto per polveri combustibili)
- Classe di polvere M
- Pulizia manuale del filtro a strappo e pulito
- Dotato di 2 motori di ventilazione
- Dotato di un grande filtro a stella
Uso:
- Per la raccolta di polveri combustibili