Descrizione:
Aspirapolvere industriale IVR 100/24-2 SC H ACD progettato per aspirare quantità medie di trucioli e polveri combustibili in aree non pericolose. Con un potenza assorbita di 2,4 kW, una potente soluzione a due turbine alimentata a corrente alternata garantisce una potenza di aspirazione costantemente elevata. Ciò viene mantenuto costantemente grazie a un filtro tascabile lavabile e durevole di categoria polveri M, un filtro a cartuccia di categoria polveri H e un'efficace pulizia manuale del filtro. Lo svuotamento ridotto della polvere del serbatoio di raccolta dei rotoli da 100 litri è praticato tramite un telaio ergonomico di abbassamento senza rimuovere la testa di azionamento, mentre un sacchetto filtrante di sicurezza garantisce lo smaltimento sicuro del materiale di aspirazione. Il carrello mobile, il funzionamento a bassa rumorosità e il design compatto, robusto e di facile manutenzione completano l'ampia dotazione dell'aspirapolvere con alimentazione CA.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 855 x 760 x 1869 mm
- Diametro nominale connettore: DN 70
- potenza assorbita: 2,4kW
- Tipo di registrazione: Elettrica
- Contenuto del contenitore: 100 l
- Materiale del contenitore: Acciaio
- peso con confezione: 124 kg
- peso senza accessori: 124 kg
- portata d'aria: 148 / 532 l/s / m³/h.
- Livello di pressione acustica: 68 dB(A)
- filtro secondario categoria polveri: H
- Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vuoto: 230 / 23 mbar / kPa
- Diametro nominale accessorio: DN 50
Contenuto:
Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper