Aspirapolvere industriale IVR 60/30 SC H ACD

Codice art.: 9.990-644.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9.990-644.0
EAN / GTIN 4066529103345
Codice del produttore 9.990-644.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Aspirapolvere industriali IVR 60/30 SC H ACD con tecnologia di filtraggio categoria polveri H, utilizzabili sia in applicazioni mobili che fisse in aree non pericolose, garantendo l'aspirazione sicura di piccole quantità di trucioli fini e polveri combustibili e pericolose (AGW < 0,1 mg/m³). Con un potenza assorbita di 3 kW, il dispositivo con motore a corrente trifase a bassa manutenzione e il potente compressore a canale laterale a basso consumo energetico (IE2) è adatto per il funzionamento continuo a 3 strati. Un carrello di atterraggio ergonomico consente di svuotare comodamente il serbatoio di raccolta da 60 litri senza dover rimuovere la testa di azionamento. Il sistema di svuotamento senza polvere è completato da un sacchetto filtrante di sicurezza che garantisce anche uno smaltimento sicuro. Alimentato da corrente trifase, l'aspirapolvere industriale mobile è dotato di un filtro tascabile lavabile e resistente di categoria polveri M con cuciture saldate e un filtro a cartuccia di categoria polveri H. Grazie alla semplice pulizia manuale del filtro tramite leva a vibrazione, è garantita una potenza di aspirazione costante in qualsiasi momento. L'unità motrice insonorizzata consente un funzionamento silenzioso.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 855 x 760 x 1959 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 60 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio
  • peso con confezione: 167 kg
  • peso senza accessori: 175 kg
  • portata d'aria: 88 / 312 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 62 dB(A)
  • filtro secondario categoria polveri: H
  • Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vuoto: 260 / 26 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50

Contenuto:

Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello