Aspirapolvere industriale IVR 60/24-2 SC H ACD

Codice art.: 9.990-642.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 9.990-642.0
EAN / GTIN 4066529115720
Codice del produttore 9.990-642.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Per l'installazione in aree non pericolose: L'aspirazione sicura di polveri combustibili e nocive per la salute (AGW < 0,1 mg/m³) e solidi è lo scopo principale dell'aspirapolvere industriale IVR 60/24-2 SC H ACD con un potenza assorbita di 2,4 kW. Alimentato dall'alimentazione CA e dotato dell'efficiente tecnologia di filtraggio di categoria polveri H, l'aspirapolvere industriale mobile è dotato di un filtro tascabile lavabile e resistente di categoria polveri M con cuciture saldate e un filtro a cartuccia di categoria polveri H, nonché di un'efficace pulizia manuale del filtro. Ciò significa che l'elevata potenza di aspirazione su 2 turbine di bypass rimane costantemente elevata. Con un volume del contenitore di raccolta di 60 litri, il dispositivo è adatto per quantità minori. Un sacchetto filtrante di sicurezza con meccanismo di chiusura integrato e tubo flessibile di compensazione della pressione garantisce uno svuotamento ridotto della polvere e lo smaltimento sicuro del materiale di aspirazione, mentre la rimozione della testa di azionamento non è necessaria grazie al telaio di abbassamento. L'unità di trasmissione insonorizzata garantisce un funzionamento silenzioso, mentre il carrello assicura la massima mobilità sul luogo di lavoro.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 855 x 760 x 1576 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 2,4kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 60 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio
  • peso con confezione: 128 kg
  • peso senza accessori: 120 kg
  • portata d'aria: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 68 dB(A)
  • filtro secondario categoria polveri: H
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 230 / 23 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50

Contenuto:

Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper