ASPIRATORE INDUSTRIALE IVM 60/24-2 M ACD WS

Codice art.: 9.990-267.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 9.990-267.0
EAN / GTIN 4054278987552
Codice del produttore 9.990-267.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

KOMPAKT, sicuro, semplice: L'aspirapolvere industriale a 2 motori IVM 60/24-2 M ACD WS è ideale per aspirare polveri sottili di alluminio, Titan e magnesio che richiedono l'inertizzazione. Il dispositivo compatto e affidabile con 2 turbine ad alte prestazioni è dotato di un grande filtro a stella del modello categoria polveri M, che può essere pulito facilmente e comodamente con un'azione manuale del filtro. Il contenitore di raccolta contiene anche un cestello per filtro a rete. Tutte le particelle aspirate vengono guidate forzatamente dal fluido inerte e completamente bagnate. Il livello del fluido inerte può essere determinato in qualsiasi momento mediante un vetro spia. La disattivazione della forza di aspirazione quando il livello del liquido è troppo basso impedisce errori di funzionamento. Il liquido viene scaricato tramite una valvola a sfera.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1020 x 680 x 1490 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 2,4kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 60 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • superficie di filtraggio: 2,2 m²
  • peso con confezione: 111,5 kg
  • peso senza accessori: 108 kg
  • portata d'aria: 532 m³/h
  • Livello di pressione acustica: 79 dB(A)
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 254 mbar
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

ACD – applicato per polveri combustibili (adatto per polveri combustibili):
  • Per l'estrazione sicura ed economica di polveri combustibili.
  • Conforme a IEC 60335-2-69.
Guida forzata delle particelle aspirate:
  • Il materiale di aspirazione è completamente bagnato dal fluido inerte.
Monitoraggio del liquido del contenitore:
  • Il livello del liquido inerte è monitorato da un vetro spia.
Interruzione della potenza di aspirazione a basso livello del liquido:
  • La perdita di potenza di aspirazione avvisa l'operatore di livelli di liquido bassi.
Sistema compatto:
  • Il sistema è estremamente KOMPAKT grazie al contenitore di raccolta completamente integrato.

Contenuto:

Arresto automatico dello stato di riempimento; filtro: Filtro a stella; svuotamento del contenitore: Telaio stepper; accessori nel dotazione: N.

Download & documenti

Prodotti correlati