Aspiratore industriale IVM 100/36-3 Oss

Codice art.: 9.989-952.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 9.989-952.0
EAN / GTIN 4054278943930
Codice del produttore 9.989-952.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Grande quantità di materiale di aspirazione, con protezione elettronica contro il riempimento eccessivo di solidi e polveri, resistente, mobile: Il nostro aspirapolvere industriale IVM 100/36-3 a 3 motori di classe media per l'aspirazione universale di solidi fini e grossolani su scala industriale. Il dispositivo affidabile funziona in modalità monofase, per cui ciascuno dei 3 motori può essere controllato singolarmente. L'ampio filtro a stella di categoria polveri M può essere pulito in modo semplice, confortevole e affidabile utilizzando una leva di vibrazione. La pulizia del filtro ne prolunga la durata e riduce i costi di manutenzione. Il corpo e il contenitore di raccolta del dispositivo sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre l'alloggiamento è realizzato in acciaio resistente e dispone di ruote grandi per un facile trasporto.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1020 x 680 x 1720 mm
  • Diametro nominale connettore: DN 70
  • potenza assorbita: 3,6kW
  • Tipo di registrazione: Elettrica
  • Contenuto del contenitore: 100 l
  • Materiale del contenitore: Acciaio legato
  • superficie di filtraggio: 2,2 m²
  • peso con confezione: 78 kg
  • peso senza accessori: 76 kg
  • portata d'aria: 222 / 799 l/s / m³/h.
  • Livello di pressione acustica: 79 dB(A)
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diametro nominale accessorio: DN 50/DN 40

Vantaggi:

Protezione da riempimento eccessivo per solidi:
  • Previene in modo affidabile il riempimento eccessivo del contenitore di raccolta.
Dotato di 3 motorini ventilatore:
  • Tre potenti soffianti per prestazioni di pulizia potenti.
Pulizia manuale del filtro IVM:
  • Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica.
  • Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
Dotato di filtro a stella extra large:
  • Per un assorbimento sicuro di solidi e polveri fino a categoria polveri M..
Caratteristiche principali:
  • Attrezzatura antistatica
Protezione da riempimento eccessivo in acciaio inox per solidi:
  • Spegne automaticamente il dispositivo quando il contenitore di raccolta è pieno.
  • Soffianti commutabili separatamente per potenza di aspirazione individuale secondo necessità.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla quantità di forza utilizzata.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
  • Acciaio legato
  • Protezione da riempimento eccessivo per solidi

Contenuto:

Arresto automatico dello stato di riempimento; filtro: Filtro a stella; svuotamento del contenitore: Telaio stepper; accessori nel dotazione: N.

Download & documenti

Prodotti correlati